Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DÖRR Passepartout S-Line P60 102010 Schneidemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q244202
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     102010
EAN/GTIN:
     4000461087639
Suchbegriffe:
N/A
DÖRR
Passepartout S-Line P60
Schneidelineal aus Metall zum exakten Schneiden von Passepartouts, Fotokarton, Papier und Pappe.
Features:
Schneidewinkel von 45° bis 90° stufenlos verstellbar
Schneidelänge 60 cm
Papierdicke max. 7 mm
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Schneidemaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 33,29*
€ 38,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,43*
€ 39,12*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 34,16*
€ 39,90*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 94,94*
€ 105,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.