Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 57418-00000-02 Klebefilm kristall-klar Transparent (L x B) 33m x 19mm 6St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q152922
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57418-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448050243
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesafilm® kristall-klar markiert die Premium-Qualität unter den Selbstklebebändern von tesa®. Dieses glasklare Band bietet genau die richtigen Eigenschaften für eine Vielzahl von Anwendungen. Es zeichnet sich durch seine hohe Transparenz aus, die es zum idealen Klebeband macht, um Dokumente fast unsichtbar zu verbinden oder zu reparieren, ein Geschenk sauber zu verpacken, einen Umschlag zu verschließen oder ein Poster oder eine Postkarte an der Wand zu befestigen. Sie können es auch als vielseitiges Bastelband, Verpackungs- oder Dekorationsband verwenden. Premium-Qualität und überlegene Eigenschaften: tesafilm® kristall-klar besteht aus einer UV-beständigen Polypropylenfolie, die mit einer lösungsmittelfreien Klebeschicht versehen ist. Es zeichnet sich durch eine starke Haftung aus und bietet eine hohe Reißfestigkeit und Alterungsbeständigkeit. Ein weiteres Zeichen für höchste Qualität ist die Tatsache, dass das Band leise abwickelt und nicht die lästige Nase verursacht. Extra transparent, fast unsichtbar: Dank seiner hervorragenden Transparenz ist tesafilm® kristall-klar das ideale Büro-, Bastel- und Dekorationsband für Situationen, die ein unsichtbares Versiegeln, Befestigen, Fixieren, Umwickeln und Reparieren erfordern. Auf vielen Oberflächen bleibt dieses extra klare Klebeband fast unsichtbar und verleiht einen Hauch von Klasse und Extra-Qualität.
Features:
Klebefilm mit hoher Transparenz
Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen
Stark klebend
Hohe Alterungsbeständigkeit
Geräuschloses Abrollen
PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse
Für alle tesafilm® Abroller geeignet
Lieferumfang:
6 Rollen
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
transparent
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig + Hohe Reißfestigkeit + Leise abrollbar + Lösungsmittelfrei
Serie:
kristall-klar
Typ:
57418-00000-02
Material (Details):
Wasserbasiertes Acrylat
Trägermaterial:
BOPP
Dicke:
0.055 mm
Reißkraft:
31 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Klebefilm
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
24
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,12*
€ 15,86*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,46*
€ 19,68*
2 Tage
24
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 14,84*
€ 19,68*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 14,80*
€ 20,20*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,29*
€ 22,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,68*
€ 23,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,45*
€ 23,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,25*
€ 22,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57417-00000-02
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.