Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 89597550 Filament-Klebeband Scotch® Transparent (L x B) 50m x 75mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q137452
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89597550
EAN/GTIN:
     8000280401551
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Scotch® Klebeband 8959 ist ein Standard-Filament-Klebeband mit einem Trägermaterial aus biaxial gerecktem ScotchPro™ Polypropylenfilm (BOPP) und einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösemittelfrei). Glasfaserverstärkung in Längs- und Querrichtung. Extrem starkes Klebeband für extrem anspruchsvolle Anwendungsbereiche. Das Hochleistungsklebeband speziell für Verpackung, Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959, kombiniert ein mit kreuzweise eingelassenen Glasfasern verstärktes Trägermaterial aus Polypropylen mit einem synthetischen Kautschukharz-Klebstoff. Unser hochbelastbares Klebeband ist speziell für eine starke Haftung auf einer großen Auswahl von Oberflächen ausgelegt, wie z. B. Metall, Kunststoff und Hartfaser. Ein mehrschichtiges System aus Synthese-Kautschuk-Klebstoff schützt vor Ablösen und Scherkräften. Das Scotch Bidirektionale Filamentklebeband 8959 eignet sich hervorragend als hochfeste Kartonverstärkung, zum Verschließen und Verpacken im Versand sowie zum Verbinden von Stoßfugen und für das Palettieren. Das für Festigkeit entwickelte Scotch Bidirektionale Filamentklebeband 8959 ist durch längs und quer verlaufende, durchgängige Glasfasern auf dem zweiachsig orientierten Trägermaterial aus Polypropylen verstärkt. Ein mehrschichtiges System aus Synthese-Kautschuk-Klebstoff schützt davor, dass sich die Glasfasern vom Trägermaterial ablösen. Marken, Barcodes und andere Grafiken können durch das transluzente Klebeband hindurch gelesen werden. Glasfaser-Palettierungsklebebänder kommen in vielen Anwendungsbereichen zum Einsatz, bei denen die Festigkeit eine wichtige Rolle spielt. Es ist ideal für die Sicherung von Ladung und das dichte Verschließen von Paketen für den Versand und Transport. Zu den Verwendern aus Industrie und Gewerbe gehören Hersteller und Vertriebe für Lebensmittel und Getränke, Sportartikel, Rohrleitungen, Metallprodukte, Fahrzeugteile und Möbel. Zu den Anwendungsbereichen gehören das Verschließen und Versiegeln von Kartons, Befestigen, Sichern und allgemeines Verpacken. Es kann mit einem tragbaren Handabroller oder mit einem stationären Abroller für definierte Längen aufgebracht werden.
Features:
Transparent
(L x B) 50 m x 75 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
transparent
Breite:
75 mm
Serie:
Scotch®
Typ:
89597550
Trägermaterial:
Polypropylenfolie
Dicke:
0.13 mm
Reißkraft:
2627 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.13 mm
Produkt-Art:
Filament-Klebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,91*
€ 17,99*
€ 5,50*
ab € 12,62*
€ 18,00*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 22,73*
€ 3,50*
ab € 31,88*
€ 42,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.