Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Director I Videomonitor für DSLRs 17.8cm 7 Zoll HDMI®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q058001
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18683
EAN/GTIN:
     4250234586832
Suchbegriffe:
Walimex Pro
Director I
Perfekte Bildkontrolle für professionelle Ergebnisse Der LCD Monitor von walimex pro erleichtert Ihnen die Bildkontrolle beim Filmen mit Ihrer DSLR oder Videokamera und ermöglicht so professionelle Ergebnisse. Eine optional montierbare Sonnenblende, die hohe Helligkeit und der hohe Kontrast sorgen dabei auch bei direktem Sonnenlicht für eine hervorragende Sicht auf das Display. Bei einer Displaydiagonale von 17,8cm (7 Zoll) und einer Auflösung von max. 1024x600 Pixeln zeigt der Monitor ein klares und detailreiches Bild. Dabei unterstützt er das Full HD Signal. Der große Betrachtungswinkel ermöglicht auch mehreren Personen einen Blick auf den Monitor. Umfangreiche Funktionen mit frei belegbaren Funktionstasten Der Monitor ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die ihn für professionelles Fotografieren und Filmen ideal machen. Mit der Peaking-Funktion werden alle scharfen Kanten rot markiert, was die Schärfekontrolle erleichtert. Die 1:1 Pixelmapping-Funktion ermöglicht ein Umstellen der Monitorauflösung auf die Auflösung der Kamera, wodurch die Ansicht kameragetreu dargestellt wird. Zum Kontrollieren der Belichtung dient die False-Color-Funktion. Unterschiedlich helle Bildbereiche werden in verschiedenen Farben dargestellt, wodurch Sie schnell unter- und überbelichtete Bereiche erkennen können. Die Exposure Funktion markiert die überbelichteten Bildbereiche und dient dadurch auch der Belichtungskontrolle. Der 5D II Modus ermöglicht ein Umschalten auf die Output -Auflösung im Aufnahmemodus von EOS Kameras, wodurch eine Unterbrechung beim Start von Videoaufnahmen vermieden wird. In der Check Field-Funktion wird die Darstellung auf eine monochromatische bzw. auf den Rot-, Grün-, oder Blau-Kanal reduziert. Freeze Input ermöglicht eine genaue Betrachtung im Standbild. Aspect Ratio ermöglicht ein Umschalten des Bildformats zwischen 16:9, 4:3 und Vollbild. Außerdem stehen Ihnen die Funktionen Center Marker (Fadenkreuz), Underscan, H/V Delay, Color Bar, Screen Marker, Zoom (4x), Exposure und Histogramm zur Verfügung. Das Gerät verfügt über vier Funktionstasten, die Sie frei Ihren Bedürfnissen entsprechend belegen können. Inklusive Akku zum Einsatz on Location Der passende Akku zum Betrieb des Monitors ist mitinbegriffen. So können Sie sofort loslegen und sind nicht von einer externen Stromversorgung abhängig. Das ermöglicht einen Einsatz on Location und Sie sind in Ihrer Arbeit mobiler und flexibler. Tipp: Bestellen Sie gleich das passende Ladegerät zum Laden des Akkus (nicht im Lieferumfang) mit. Dieses finden Sie im Zubehör aufgelistet.
Features:
professioneller DSLR-Monitor (LED Panel) für LiveView mit 4x Zoom
mit Sonnenblende für hervorragende Sicht auf das Display auch bei direktem Sonnenlicht
Bildformat 16:9, 1024x600 17,8cm (7 Zoll) Displaydiagonale
Kontrast 800:1
Bitte beachten: Zum Aufladen des Akkus benötigen Sie ein separates Ladegerät
Lieferumfang:
1x walimex pro LCD Monitor 17,8 cm 7 Zoll Video-DSLR, inkl. Sonnenblende, Netzteil, Akkuhalter, Kugelkopf mit Blitzschuhadapter 1x NP-F960 Li-Ion Akku, 6600mAh
Hinweise:
Zum Laden des mitgelieferten Akkus benötigen Sie ein seperates Ladegerät.
Weitere Informationen:
Display-Art:
Farb-TFT/LCD
Höhe:
150 mm
Länge:
440 mm
Breite:
310 mm
Bildformat:
16:9
Gewicht:
505 g
Display (Zoll):
7 Zoll
Ver. Betrachtungswinkel:
150 °
Hor. Betrachtungswinkel:
160 °
Auflösung vertikal:
600 Pixel
Auflösung horizontal:
1024 Pixel
Helligkeit:
250 cd/m²
Display (cm):
17.8 cm
Schnittstellen (Eingang):
HDMI®
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku (enthalten)
Produkt-Art:
Videomonitor für DSLRs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 295,58*
€ 351,05*
Lager 615
Frei Haus
ab € 285,76*
€ 351,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,07*
€ 417,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,89*
€ 406,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,46*
€ 402,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,51*
€ 379,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,16*
€ 364,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,76*
€ 340,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.