Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 70008PU.00305 Netzwerkkabel CAT 5e SF/UTP 2 x 2 x 0.36mm² Grün Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D934481
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     70008PU.00305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
70008PU.00305
Typ:
70008PU.00305
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Max. Liefermenge am Stück:
305 m
Außen-Ø:
4.30 mm
Besonderheiten:
Geflechtschirm + Folienschirm + PUR-Mantel + flexibler Innenleiter
Schirmung:
SF/UTP
Herstellerfarbe:
Grün
AWG max.:
22
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
2 x 2 x 0.36 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.36 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
305
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,06476*
€ 5,1383*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 6,39*
1 Tag
156
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,68*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,44*
€ 20,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,55*
€ 6,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miller Fall Protection
42687
ab € 25,43*
Zubehör
RS Pro
181373
ab € 15,35*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,57*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.