Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D927211 Herst.-Nr.: PR1-7502a075 EAN/GTIN: 8718969920933 |
| | |
|
| | |
| Mit dem Innofil3D Pro1 Filament bietet der holländische Filament-Hersteller das professionellste Verbrauchsmaterial für den FDM-Druck. Das neue Material basiert auf einer PLA-Basis und ist zusätlich die positiven Eigenschaften von ABS-Kunststoffen ausgestattet. Das Innofil3D Pro1 Filament ist in puncto Stabilität vergleichbar mit ABS. Im Gegenzug kann die Druckgeschwindigkeit bei gleichbleibender Oberflächenqualität um bis zu 40 Prozent erhöht werden. Somit können funktionale Bauteile und Bauteile, die sehr starken Belastungen ausgesetzt werden, deutlich schneller angefertigt werden als dies bislang der Fall war. Das Verbrauchsmaterial ist auf den gewohnten 750g Spulen erhältlich in den Farben schwarz, silber und naturweiß verfügbar. Features: Extrem zuverlässig Äußerst stabil Druck mit hoher Geschwindikeit Eine Marke von BASF Download der Cura Profile Lieferumfang: Spule. Hinweise: Drucker mit beheiztem Druckbett benötigt! Weitere Informationen: | | Gewicht: | 750 g | Beheiztes Druckbett nötig: | Ja | Filament-Serie: | Pro1 | Kategorie: | Filament | Filament-Ø: | 1.75 mm | Filament-Farbe: | Schwarz | Filament-Material: | Tough PLA | min. Drucktemperatur: | 210 °C | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |