Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Schriftband 10er Set TZe TZe-231 Bandfarbe: Weiß Schriftfarbe:Schwarz 12mm 8m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D917791
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TZE231 x 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Laminiertes Standard-Schriftband, welches sich insbesondere für glatte und ebene Oberflächen eignet. Dank seiner Laminierung ist das Schriftband wisch-, wetter- und kratzfest und hält selbst extremen Bedingungen hinsichtlich Abrieb, Temperaturen, Chemikalien und UV-Licht stand.
Features:
Ideal für glatte und ebene Oberflächen
Optimale Haltbarkeit über viele Jahre
Dauerhafter Schutz durch Hinter-Band-Druck
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
Schwarz
Schriftbandbreite:
12 mm
Set:
10er Set
Passend für Marke:
Brother
Passend für Modell:
P-touch 18R + P-touch 200 + P-touch 210E + P-touch 220 + P-touch 300 + P-touch 310 + P-tou
Schriftband-Typ:
TZe
Bandfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Schriftband
Schriftbandlänge:
8 m
Kompatible Geräte (nur für Suche):
brother tz;brother tze;p-touch;ptouch;brother band;brother schriftband;brother tape;brothe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 102,83*
€ 134,25*
7 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 179,04*
€ 221,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,25*
€ 159,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,27*
€ 157,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,26*
€ 146,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,23*
€ 135,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,83*
€ 122,37
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,283* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.