Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-3525976 SY-36ND Tresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D850661
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3525976
EAN/GTIN:
     4053199571109
Suchbegriffe:
Sygonix
SY-36ND
Diebstahlsicherung
Safe
Der Tresor dient zur Aufbewahrung von Wertgegenständen. Er verfügt über ein stabiles Stahlblechgehäuse und kann entweder an einer Wand oder auf einer stabilen Oberfläche befestigt werden. Der Betrieb erfolgt über 4 Batterien vom Typ AA/Mignon. Über die mitgelieferten Schlüssel kann der Tresor auch bei leeren Batterien geöffnet werden.
Features:
Stahlblechgehäuse
LCD-Display
8-stelliger Code einstellbar
Lieferumfang:
Elektronischer Tresor + 2 x Sicherheitsschlüssel + 4 x Schraube + 4 x Unterlegscheibe + 1 x Filzmatte + 1 x externes Batteriefach + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
250 mm
Höhe:
250 mm
Farbe:
grau
Breite:
350 mm
Innenmaß Tiefe:
190 mm
Innenmaß Höhe:
245 mm
Innenmaß Breite:
345 mm
Gewicht:
7.5 kg
Anzahl der Fachböden:
1
Volumen:
16 l
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Innenmaß (B x H x T):
345 x 245 x 190 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Tresor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
Frei Haus
ab € 76,52*
€ 99,62*
Lager 615
Frei Haus
ab € 77,84*
€ 102,90*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 135,93*
€ 169,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.