Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-2124108 SATA-Festplatten-Gehäuse 3.5 Zoll USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D76728
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-2124108
EAN/GTIN:
     4016138849066
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Um ausgebaute Festplatten an einem PC oder Notebook betreiben zu können, müssen die Festplatten intern in den Computer eingebaut werden. Dies ist sehr mühsam und zeitraubend. Die Lösung bieten SATA Festplattengehäuse: Die erlauben den einfachen und unkomplizierten Anschluss der ausgebauten Festplatten am USB-Anschluss des PCs oder Notebooks - ohne das diese erst in den PC einbauen zu müssen!

Mit Ein-/ Ausschalter für effektives Powermanagement
Schalten Sie Ihre Festplatte nur dann ein, wenn Sie sie wirklich brauchen. Damit vermeiden Sie vor allem Boot-Probleme und sparen Strom. Das Festplattengehäuse besitzt einen Ein- und Ausschalter für ein effektives Powermanagement.

Elegantes Gehäuse aus gebürstetem Aluminium
Das Gehäuse ist aus solidem, gebürstetem Aluminium gefertigt und bietet damit sowohl hervorragenden Schutz gegen äußere Einflüsse und ist auch ein optisches Highlight. Das Gehäuse kann dank mitgelieferten Standfuß auch vertikal gestellt werden.

Status-LED
Die integrierte LED auf dem Festplattengeäuse zeigt ihnen an, ob derzeit Daten verarbeitet werden und beugt somit ein versehentliches Entfernen der Festplatte vor.

SuperSpeed USB 3.0
Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie Smartphones und Tabelts via USB 3.0 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 GB/s. Im Vergleich zu USB 2.0 bietet dies die zehnfache Datenübertragungsrate.

Umfassendes Montage-Material liegt bei.
Features:
Nutzen Sie ausgebaute 8,89 cm (3,5") SATA-Festplatten als externe Festplatte weiter
Ermöglicht USB 3.0 Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s
Unterstützt SATA-II & SATA-III Fesplatten bis 4 TB
Gehäuse in edlem gebürstetem Aluminium
Lüfterloses Design - kein Lärm
Mit Ein- und Ausschalter für effektives Powermanagement
Lieferumfang:
SATA-Festplattengehäuse + USB 3.0 Anschlusskabel (0,7 m) + Standfuß + 2x Kunststoffplatte + Schraubendreher + Netzteil (12V / 2A) + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
179 mm
Höhe:
31.5 mm
Breite:
120 mm
Gewicht:
255 g
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Stromversorgung:
netzbetrieben
Material:
Aluminium
Passend für Festplattengrößen (HDD/SSD):
3.5 Zoll
Festplattenanschluss:
SATA I + SATA II + SATA III
Unterstützte Festplattenkapazität max.:
4 TB
Produkt-Art:
SATA-Festplatten-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: renkforce sata festplatten gehäuse, externe festplattengehäuse, externe festplattengehäuse sata, Renkforce, GD35612-30, Gehäuse für Festplatte, Gehäuse für SSD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,28*
€ 36,07*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 25,77*
€ 36,09*
6 Tage
54
€ 6,99*
ab € 29,64*
€ 41,09*
€ 3,50*
ab € 41,62*
€ 56,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-3806034
ab € 39,24*
Sonstiges
Renkforce
RF-4262127
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.