Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 53988-00135-00 Isolierband tesa® Professional Braun, Grün, Gelb, Weiß, Grau, Blau, Rot, Sc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D692721
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00135-00
EAN/GTIN:
     4042448460974
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband rot gelb grün blau
Wenn Sie als Elektriker, Monteur oder sonstiger Handwerker ein zuverlässiges Isolierband suchen, ist tesaflex® 53988 die richtige Wahl. Durch sein relativ dickes Trägermaterial, kombiniert mit einer hohen Flexibilität und ausgezeichneten Klebeleistung, auch bei niedrigen Temperaturen, eignet es sich ideal für Anwendungen im elektronischen Bereich, z.B. zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln. Sie können das PVC-Klebeband jedoch darüber hinaus als Reparaturband verwenden. Da es in vielen Farben erhältlich ist, leistet es auch als Markierungsklebeband wertvolle Unterstützung. Das Elektroisolierband ist nach allen relevanten Standards zertifiziert und hält Temperaturen von bis zu +90 °C stand.
Features:
Ideal für Anwendungen im elektronischen Bereich, z.B. Kabel isolieren oder kennzeichnen
Dickes Trägermaterial (150μm)
Hohe dialektrische Durchschlagspannung (7.000V)
Temperaturbeständig bis +90°C
Lieferumfang:
1x Braun + 1x Grün + 1x Gelb + 1x Gelb-Grün + 1x Weiß + 1x Grau + 1x Blau + 1x Rot + 2x Schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
braun + grün + gelb + weiß + grau + blau + rot + schwarz
Breite:
15 mm
Serie:
tesa® Professional
Typ:
53988-00135-00
Material (Details):
Naturkautschuk
Temperaturbereich:
+90 °C (max)
Trägermaterial:
Soft-PVC
Dicke:
0.15 mm
Durchschlagspannung:
7000 V
Reißkraft:
25 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Braun + Grün + Gelb + Weiß + Grau + Blau + Rot + Schwarz + Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+90 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, tesa elektroisolierband, tesa, isolierband, reparaturband, isolierklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,02*
€ 14,56*
1 Tag
282
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 14,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,43*
€ 31,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,70*
€ 15,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,002* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.