| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D692561 Herst.-Nr.: 53988-00000-00 EAN/GTIN: 4042448433985 |
| |
|
| | |
| Wenn Sie als Elektriker, Monteur oder sonstiger Handwerker ein zuverlässiges Isolierband suchen, ist tesaflex® 53988 die richtige Wahl. Durch sein relativ dickes Trägermaterial, kombiniert mit einer hohen Flexibilität und ausgezeichneten Klebeleistung, auch bei niedrigen Temperaturen, eignet es sich ideal für Anwendungen im elektronischen Bereich, z.B. zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln. Sie können das PVC-Klebeband jedoch darüber hinaus als Reparaturband verwenden. Da es in vielen Farben erhältlich ist, leistet es auch als Markierungsklebeband wertvolle Unterstützung. Das Elektroisolierband ist nach allen relevanten Standards zertifiziert und hält Temperaturen von bis zu +90 °C stand. Features: Ideal für Anwendungen im elektronischen Bereich, z.B. Kabel isolieren oder kennzeichnen Dickes Trägermaterial (150μm) Hohe dialektrische Durchschlagspannung (7.000V) Temperaturbeständig bis +90°C Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Farbe: | schwarz | Breite: | 15 mm | Serie: | tesa® Professional | Typ: | 53988-00000-00 | Material (Details): | Naturkautschuk | Temperaturbereich: | +90 °C (max) | Trägermaterial: | Soft-PVC | Dicke: | 0.15 mm | Durchschlagspannung: | 7000 V | Reißkraft: | 25 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Industrieverpackung: | Nein | Max. Temperatur: | +90 °C | Produkt-Art: | Isolierband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 0,45* | € 0,86* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 0,56* | € 0,87* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 0,44* | € 0,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,05* | € 1,76* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,01* | € 1,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|