Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D673661 Herst.-Nr.: 2524640 EAN/GTIN: 0045496423025 |
| |
|
| | |
| Die „Mario Party“-Reihe erscheint für Nintendo Switch und bietet Brettspiel-Partyspaß für alle!
Das übliche Brettspiel-Gameplay wurde um neue strategische Elemente ergänzt, wie Würfel, die nur von bestimmten Charakteren verwendet werden können. Auch ganz neue Spielmethoden finden sich im Spiel, darunter Minispiele, die die Funktionsweise der Joy-Con-Controller ausreizen, und neue Spielmodi, die deine Freunde und Familie begeistern werden.
Die Brettspielmechanik kehrt zurück zum klassischen Vier-Spieler-Modell, in dem die Spieler auf der Jagd nach Sternen abwechselnd würfeln und über das Spielbrett ziehen. Du kannst sogar zwei Nintendo Switch-Konsolen miteinander verbinden und dynamische neue Spielstile wie den Modus „Toads Freizeitraum“ genießen. Zum ersten Mal in der Serie kannst du sogar deine Fähigkeiten gegen andere „Mario Party“-Fans in einem brandneuen Online-Minispiel-Modus unter Beweis stellen.
Die Mischung aus neuen Modi und Minispielen mit dem klassischen Brettspielstil sorgt für aufregenden Partyspaß, wann, wo und mit wem du willst!
Viele neue Modi erwarten dich, darunter: Mario Party: Die klassische „Mario Party“-Brettspielerlebnis wurde um neue Elemente wie charakterbezogene Würfel, ein Gruppensystem und neue Spielbretter ergänzt. Partner-Party*: Tretet als Teams gegeneinander an und bewegt euch frei über das Feld. Online*-Mariothon: Erstmals in der Geschichte der Serie können Spieler in Wettkämpfen bestehend aus fünf kniffligen Minispielen online gegeneinander antreten. Toads Freizeitraum: In diesem dynamischen neuen Spielstil können zwei Nintendo Switch-Konsolen im Tischmodus miteinander verbunden werden.
In 80 neuen Minispielen kommen die verschiedensten Spielmöglichkeiten zum Einsatz Rasante, unterhaltsame Minispiele, die Fingerspitzengefühl erfordern und dabei die Joy-Con-Controller auf verschiedenste Weise einsetzen. Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs. Während des Spielens online wird eine Internetverbindung benötigt. Um Online-Services nutzen zu können, musst du einen Nintendo-Account erstellen und den Vertrag zum Nintendo-Account akzeptieren. Die Nintendo-Account-Datenschutzrichtlinie findet Anwendung. Manche Online-Services sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Ab September 2018 erfordern einige Online-Dienste die Mitgliedschaft bei einem kostenpflichtigen Service. Die Verfügbarkeit kostenpflichtiger Online-Dienste kann für einige Länder eingeschränkt sein. Weitere Informationen: | | Passend für: | Nintendo Switch | Spiele Genre: | Party + Unterhaltung | USK: | 0 | Produkt-Art: | Nintendo Switch Spiel | Erscheinungstermin: | 2018-10-05 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,26* | € 52,88* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,62* | € 53,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 46,68* | € 61,39* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 50,83* | € 66,02* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,15* | € 74,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|