Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM shredstar X5 Aktenvernichter 5 Blatt Partikelschnitt 4.5 x 30mm P-4 18l Vernichtet auch CDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D638931
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1043121
EAN/GTIN:
     4026631057721
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Der günstige HSM Aktenvernichter shredstar X5 ist optimal geeignet für zu Hause oder im kleinen Büro. Ihr Datenschutz wird bei HSM großgeschrieben. Mit dem shredstar X5 HSM Aktenvernichter erleben Sie eine neue Art der Aktenvernichtung. Shreddern Sie Ihre vertraulichen Akten und personenbezogenen Daten nach der DSGVO. Egal ob am Arbeitsplatz oder bei Ihnen zu Hause, der moderne und kompakte Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk ist überall in Ihrem Arbeitsumfeld einsetzbar.

- Der günstige Aktenvernichter verfügt über einen automatischen Rücklauf und behebt einen Papierstau problemlos. Dies sorgt für einen reibungslosen Betrieb
- Shreddern Sie Ihre vertraulichen Dokumente mit dem günstigen Aktenvernichter aus dem Hause HSM
- CDs, DVDs sowie Kredit- und Kundenkarten können ebenfalls problemlos vernichtet werden. Der separate Auffangbehälter fängt das Schnittgut auf und das geshredderte Material kann sortenrein entsorgt werden
- Der HSM Shredder verfügt über einen leisen Betriebsmodus. Damit können Sie Ihre Dokumentvernichtung vornehmen, ohne dass Ihr Arbeitsumfeld gestört wird
- Der günstige Aktenvernichter X5 zeigt anhand einer LED-Anzeige den Betriebszustand an. Des Weiteren werden dort Informationen zu einem eventuellen Papierstau oder einer möglichen Überhitzung angezeigt
- Der Shredder HSM startet und stoppt die Papiervernichtung automatisch, dies wird über eine integrierte Lichtschranke gesteuert
- Durch das angebrachte Sichtfenster am Papiershredder kann der Füllstand jederzeit überprüft werden
- Zum Entleeren des erschwinglichen Aktenvernichters wird das Gehäuseoberteil einfach abgenommen
- Klein, kompakt aber oho! Lassen Sie sich von dem modernen und günstigen Aktenvernichter mit innovativer Technik überzeugen
Features:
Optimal geeignet für zu Hause oder im kleinen Büro
CDs, DVDs sowie Kredit- und Kundenkarten können ebenfalls problemlos vernichtet werden mit separatem Auffangbehälter
Hohe Sicherheitsstufe P-4 dank Partikelschnitt mit nur 4,5 x 30 mm großen Schnittresten
Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
Platzsparend und leicht
Lieferumfang:
Aktenvernichter · 2 x Auffangbehälter · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
245 mm
Höhe:
385 mm
Farbe:
weiß + grau
Breite:
345 mm
Gewicht:
4.5 kg
Auffangbehälter:
18 l
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe:
4
Partikel-/Streifen-Größe:
4.5 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Weiß + Silber
Schnittbreite (max.):
220 mm
Geräuschentwicklung (max.):
58 dB
Blattanzahl (max.):
5 Blatt
Vernichtet auch:
CDs + DVDs + Kreditkarte
Schnittgeschwindigkeit:
2.1 m/min
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,43*
€ 63,22*
1 Tag
22
€ 5,95*
ab € 53,91*
€ 70,03*
1 Tag
13
€ 5,49*
ab € 54,17*
€ 70,04*
9 Tage
18
€ 5,87*
ab € 54,53*
€ 71,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,58*
€ 73,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.