Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Lumocolor permanent S DRY SAFE 313-3 Permanentmarker Blau wasserfest: Ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D48713
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     313-3
EAN/GTIN:
     4007817308677
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Der Folienstift, der nicht austrocknet. Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen auch für CDs/DVDs geeignet.
Features:
Universalstift für fast alle Oberflächen
Für Overhead-Projektion geeignet
Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen
Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder
Permanente, geruchsarme Tinte
Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer
DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen
Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
Hohe Farbbrillanz
Linienbreite S - Superfein, ca. 0,4 mm
Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 17
Erhältlich in aufstellbarer STAEDTLER Box
Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Strichbreite (max.):
0.4 mm
Schreibfarbe:
Blau
wasserfest:
Ja
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Permanentmarker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
386
1
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,41*
1 Tag
510
1
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,43*
1
€ 4,30*
ab € 0,80*
€ 1,43*
10
€ 4,16*
ab € 1,04*
€ 1,54*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.