Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D44866 Herst.-Nr.: 025-0488 EAN/GTIN: 4009729042533 |
| |
|
| | |
| Das Highlight der Innovationen im neuen Blocklocher NOVUS B 2200 ist die verschiebbare Justiereinheit – damit gelingt die 4-fach Lochung einfach und komfortabel, ohne wenden des Papierstapels. Dank optimaler Hebelwirkung locht der B 2200 problemlos bis zu 200 Blatt Standardpapier. Ausgestattet mit automatisch zentrierendem Papieranschlag, DIN A4/A5-Arretierung für ordnerbündiges Lochen, sicherem Griffschutz und Aufbewahrungskasten für das Zubehör-Set bietet der NOVUS B 2200 alles, was den Büroalltag leichter macht. Features: Perfekte Kraftübertragung für bis zu 200 Blatt Höchste Sicherheit durch Griffschutz Komfortable 4-fach-Lochung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 463 mm | Höhe: | 360 mm | Farbe: | grau | Breite: | 164 mm | Gewicht: | 3.5 kg | max. Anzahl der Blätter: | 200 Bl. (80 g/m²) | Produkttypenbezeichnung: | B 2200 | Lochdurchmesser: | 6 mm | Material der Anschlagschiene: | Kunststoff | Anschlagschiene vorhanden: | Ja | Lochabstand: | 80 mm | max. Einstellformat: | DIN A4 | max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: | 20 mm | Griffniederhalter vorhanden: | Ja | Anzahl der Stanzsegmente: | 2 | Material: | Metall + Kunststoff | Herstellerfarbe: | Lichtgrau | Lochung: | 8 x 8 x 8 cm | Produkt-Art: | Superlocher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 99,85* | € 122,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 99,85* | € 122,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 101,55* | € 125,10* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 99,08* | € 127,19* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,99* | € 127,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|