Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO RHINO 5200 Kit Beschriftungsgerät Geeignet für Schriftband: IND 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D44534
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0841460
EAN/GTIN:
     3501170841402
Suchbegriffe:
Dymo-Geräte für Facility Management...
Dymo-Geräte für Kabel-, Daten- und ...
Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines
Dymo-Produkte für Elektro
Machen Sie auf Ihre Arbeit mit RHINO 5200 von DYMO aufmerksam - dem Etikettendrucker für Profis in der Datenkommunikation, der Elektrotechnik, in Audio/Video, der Sicherheit, Wartung und Instandhaltung, im Bauwesen und Rundfunk. Zur Verwirklichung eines schnellen und einfachen Etikettierens sind bei diesem tragbaren, robusten Etikettendrucker alle anwendungsbezogenen Funktionen nur einen Tastendruck entfernt. Ideal für die Etikettierung von 110-Blöcken, Verbindungsfeldern und Schalttafeln, Drähten, Kabeln, Regalen, Behältern, Geräten, Maschinen und mehr
Features:
Zeitsparende Etikettierlösung für Industrie und Handwerk
Über 100 Industriesymbole, Bruch- und Satzzeichen, Barcodedruck
Inkl. Li-Ion-Akku und Netzteil, optional mit AA-Batterien einsetzbar
Lieferumfang:
RHINO 5200 Etikettendrucker + Hartschalenkoffer + Benutzerhandbuch auf CD-ROM + Kurzanleitung + 19 mm weißes flexibles Polyamidband + 12 mm weißes Vinylband + Lithium-Ionen-Akku + Netzadapter.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb + schwarz
Einsatzort:
mobil + stationär
Tastaturlayout:
ABC
Drucktechnik:
Thermotransfer
Besonderheiten:
Inkl. Akku + Inkl. Netzteil + Inkl. Tasche/Koffer
Anzahl Schriftgrößen:
7
Geeignet für Schriftband:
IND
Schriftbandbreite:
6 + 9 + 12 + 19 mm
Herstellerfarbe:
Gelb + Schwarz
Stromversorgung:
6x Mignon-Batterie AA (optional) + Akku-Pack (enthalten) + Netzteil (enthalten)
Produkt-Art:
Beschriftungsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 232,72*
€ 253,09*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 238,24*
€ 257,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,09*
€ 301,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,84*
€ 297,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,06*
€ 282,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,22*
€ 279,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,72*
€ 276,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.