Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LS-270 H Taschenrechner Silber Display (Stellen): 8solarbetrieben, batteriebetrieben (B x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D43699
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     LS-270 H
EAN/GTIN:
     4960999320274
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Achtstelliger Solar- und Batterie betriebener Taschenrechner.
Features:
Solar- und Batteriebetrieb
Langlebige Kunststofftasten
Weitere Informationen:
Display-Art:
LC-Display
Tiefe:
102 mm
Höhe:
10 mm
Farbe:
grau
Breite:
61 mm
Gewicht:
37 g
Anzeige:
1-zeilig
Display (Stellen):
8
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Taschenrechner
Stromversorgung:
Solarzelle + LR54 Knopfzelle, inkl.
Weitere Suchbegriffe: Taschenrechner, canon taschenrechner 8stellig, calculator canon, calculator 8 digits, 4960999652153, Canon, taschen-rechner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,11*
€ 8,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,43*
€ 8,25*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 8,32*
€ 5,50*
ab € 5,60*
€ 9,63*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 10,99*
€ 16,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.