Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Noris 120-2 Bleistift Bezeichnung der Härte: HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D43062
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     120-2
EAN/GTIN:
     4007817104620
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Jetzt mit 20% bruchfesterer Mine und verbesserter Gleitfähigkeit. Höchste Zuverlässigkeit und präzise Ergebnisse für noch mehr Komfort beim Schreiben und Zeichnen.
Features:
Der perfekte Bleistift im klassischen Sechskantformat - Made from Upcycled Wood
Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen
Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Erhältlich in 5 Härtegraden: 2B, B, HB, H, 2H
Holzanteil aus PEFC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
Spitzer Empfehlung: Noris Spitzdosen 511 004, 511 120 oder Kunststoffspitzer 510 50 für ideale Spitzergebnisse
Weitere Informationen:
Länge:
176 mm
Produkttypenbezeichnung:
Noris® 120
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Bleistift Noris® 120
PEFC:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Stärke der Mine:
2 mm
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
Gelb-Schwarz
Radierer vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
HB
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Art:
Bleistift
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
823
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,57*
1 Tag
12571
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,35*
€ 0,60*
Lager 615
278
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,64*
2 Tage
1014
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,65*
2 Tage
704
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,38*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.