Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Schriftband D1 53710 Bandfarbe: Transparent Schriftfarbe:Schwarz 24mm 7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D41412
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720920
EAN/GTIN:
     5411313537100
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1-Bänder von DYMO zeigen in jedem Einsatzbereich eine Topleistung. Sie sind optimal für Etikettierungszwecke im Büro, Geschäft, der Schule oder unterwegs. D1-Bänder können bei allen aktuellen LabelManager- & LabelPoint-Beschriftungsgeräten, dem LabelWriter DUO-Drucker und älteren Beschriftungsgeräten verwendet werden, die für D1-Bandkassetten geeignet sind.

DYMO Etikettenschriftbänder wurden speziell entwickelt, um auch höchsten Ansprüchen bei der Etikettierungsarbeit im Büro, in der Werkstatt und im Handel gerecht zu werden. Ihre hohe Qualität garantiert optimale Haltbarkeit über viele Jahre.
Features:
Optimale Haltbarkeit über viele Jahre
Weitere Informationen:
Länge:
7 m
Breite:
24 mm
Schriftfarbe:
Schwarz
Schriftbandbreite:
24 mm
Passend für Marke:
DYMO
Passend für Modell:
LabelManager 400 + LabelManager 450 + LabelManager 450D + LabelManager 500TS + LabelManage
Schriftband-Typ:
D1
Bandfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Schriftband
Schriftbandlänge:
7 m
Kompatible Geräte (nur für Suche):
LabelManager 400,LabelManager 450,LabelManager 450D,LabelManager 500TS,LabelManager PC,Lab

Kompatible Geräte:
Dymo:
Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 400; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelwriter 400 Duo
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 13,75*
€ 18,70*
€ 3,95*
ab € 13,75*
€ 18,84*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 13,80*
€ 18,86*
1 Tag
2
€ 7,50*
ab € 14,01*
€ 19,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,33*
€ 24,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.