Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Schriftband IND RHINO 18433 Vinyl Bandfarbe: Gelb Schriftfarbe:Schwarz 19mm 5.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D41179
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0718470
EAN/GTIN:
     0071701184337
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Vinyl-Etiketten für allgemeine Beschriftungen. Auch unter extremen Bedingungen im Innen- und Außenbereich einsetzbar, da die Etiketten gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung resistent sind. Erhältlich sind die Vinyl-Etiketten in einer umfangreichen Auswahl an Farben, die den wichtigsten OSHA-, ANSI- und ISO-Farbnormen entsprechen.

Der Industrieklebstoff ist resistent gegen Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, UV-Strahlung und vieles mehr, sodass sich die Etiketten weder einrollen noch ablösen.

Thermodrucktechnologie – der Text auf dem Etikett verblasst nicht und verschmiert nicht
Features:
Idealer Schutz und Halt
Für Innen- und Außenanwendungen
Weitere Informationen:
Länge:
5.5 m
Breite:
19 mm
Schriftfarbe:
Schwarz
Material:
Vinyl
Schriftbandbreite:
19 mm
Passend für Marke:
DYMO
Passend für Modell:
RHINO 4200 + RHINO 5200 + RHINO 6000 + LabelManager 360D + LabelManager 420P + LabelManage
Schriftband-Typ:
IND RHINO
Bandfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Schriftband
Schriftbandlänge:
5.5 m

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Kugelschreiber, Kuli, Nylonband, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Recycling-Etiketten, dymo rhino 19mm 7m, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, 071701184337, DYMO, 18433, 478-0160
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 13,29*
€ 18,04*
1 Tag
100
1
€ 4,79*
ab € 13,34*
€ 18,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 13,49*
€ 18,58*
9 Tage
100
1
€ 5,87*
ab € 13,83*
€ 18,80*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,93*
€ 21,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.