Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C® Stecker, USB-Micro-B Stecker, Apple Light


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D373312
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     US203/3M
EAN/GTIN:
     4064161239682
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Ein Kabel für alle Fälle
Das einzige Kabel, das Sie jemals für all Ihre Geräte benötigen werden. Mit seiner extremen Vielseitigkeit und Langlebigkeit begleitet es Sie bei jedem aufregenden Abenteuer, auf Geschäftsreisen und auf der Reise des Lebens!
Features:
5-in-1 kompatible Universallösung
Mit allen gebräuchlichen Anschlüssen ausgestattet und mit 99 % der Elektronikgeräte kompatibel
Langlebig und haspelfrei konstruiert
Steckverbinder aus verstärkter Aluminiumlegierung und Nylon-Geflecht, Lebensdauer bis zu 15.000+ Biegebelastungen und mehr
Lieferumfang:
Kabel
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Anschlüsse:
USB-A Stecker + USB-C® Stecker + USB-Micro-B Stecker + Apple Lightning Stecker + USB-C® St
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Verbindungsart:
USB-A + USB-C® auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning
Spezifikation:
USB 2.0
Kabel-Form:
rund
Plastikfreie Verpackung:
PlastikfreieVerpackung
Besonderheiten:
Aluminium-Stecker
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Alcantara-Schwarz
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Ausführung:
Ladekabel
AWG:
21
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Maximale Leistung:
10 W @ 5 V / 2.0 A
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Renkforce, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,32*
€ 11,30*
1 Tag
1161
1
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,32*
4
€ 6,95*
ab € 10,65*
€ 15,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.