Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyndahl HDMI Adapterkabel HDMI-A Buchse 0.2m Schwarz LKPK005 HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D311242
Hersteller:
     Lyndahl
Herst.-Nr.:
     LKPK005
EAN/GTIN:
     4250549501568
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
adapterkabel hdmi
Die Lösung für Frontplatteneinbauten, HDMI Adapterkabel zur Frontplattenmontage

Für die hohen Anforderungen in der industriellen Fertigung entworfen, eignet sich dieses HDMI-Adapterkabel ideal zur Frontplattenmontage in Gehäusen oder Panelen.

Das Kabel hat eine Länge von 0.2 m und ist beiseitig mit einer HDMI-Buchse versehen.

Länge: 0.2 m
Farbe: Schwarz
2x HDMI A - Buchse

Gewinde: 1/4", 4-40
Features:
HDMI A
F/F
schwarz
Frontplattenmontage
0.2 m
Hinweise:
(Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten!)
Weitere Informationen:
Laufzeit der Herstellergarantie:
0 Mon.
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.2 m
Anschlüsse:
HDMI-A Buchse
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Kabel-Form:
rund
Variante:
0.2 m
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Adapterkabel
Kabel-Version:
HDMI Standard
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Lyndahl, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.