Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell GC-AD63P Notebook-Netzteil 36W 12V 2.58A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D185312
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     GC-AD63P
EAN/GTIN:
     5902719425523
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Das Green Cell PRO-Ladegerät ist die zuverlässigste Stromquelle für Ihren Laptop. Hergestellt aus den hochwertigsten Materialien und elektronischen Systemen, so dass Sie sicher sein können, dass Sie in einem wichtigen Moment nicht enttäuscht werden.
Features:
12 V / 2.58 A
36 W Leistung
Einsatzort: Steckdose
Eingangsspannungs-Bereich 100 - 240 V/AC
Geeignet für Notebooks von Microsoft
Weitere Informationen:
für Marke:
Microsoft
Leistung:
36 W
Einsatzort:
Steckdose
Ausgangsspannung:
12 V
Typ:
GC-AD63P
Ausgangsspannungs-Bereich:
12 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausgangsstrom (max.):
2.58 A
Eingangsspannung:
100 - 240 V/AC
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, Green Cell, notebooknetzteil, notebookadapter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,83*
€ 18,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,45*
€ 35,89*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 26,33*
€ 36,26*
€ 6,95*
ab € 28,42*
€ 38,71*
9 Tage
4
€ 6,99*
ab € 31,89*
€ 43,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.