Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D049422 Herst.-Nr.: 00215590 EAN/GTIN: 4047443502384 |
| |
|
| | |
| Features: perfekter Rundumschutz für das Samsung Galaxy A54 im schlanken Look Booklet mit verstecktem Magnetverschluss Standfunktion zum Ansehen von Videos Einsteckfächer für Karten oder Ähnliches weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays Booklet im schlanken Slim-Design Smartphone-Halterung mit Rubber-Finish sorgt für eine angenehme Haptik fein strukturierte Booklet-Oberfläche für besonders sicheren Halt in der Hand zwei Einsteckfächer in der Innenseite z.B. für Visitenkarten
Verbraucherhinweis: Die Verschlussmagnete können bei manchen Smartphone-Modellen einzelne Funktionen beeinträchtigen. Lieferumfang: 1 Booklet "Slim Pro"
Weitere Informationen: | | Material (Details): | Polyurethan (PU) | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Marke: | Samsung | Produkt-Art: | Booklet | Passend für: | Galaxy A54 5G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, hama mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Hama, Slim Pro, Handy Hülle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,07* | € 25,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,47* | € 25,10* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,65* | € 30,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|