Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00201593 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C 0,48 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 00201593 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C 0,48 Gbit/s Schwarz
Hama 00201593 USB Kabel USB 2.0 3 m USB C 0,48 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     615IT-C681352
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201593
EAN/GTIN:
     4047443486783
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
  • Hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können Sie Ihr Handy in Höchstgeschwindigkeit laden
    - Maximale Kompatibilität für alle Handys, Tablets und andere Geräte mit USB-C-Anschluss
    - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s für High-Speed-Datenübertragung
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
140 g
Weitere Suchbegriffe: USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 12,37*
€ 17,03*
Lager 615
1
€ 4,95*
ab € 12,09*
€ 17,03*
1
€ 5,85*
ab € 14,57*
€ 19,82*
1
€ 6,95*
ab € 15,35*
€ 20,89*
1
€ 3,90*
ab € 16,52*
€ 22,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.