Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Brother Hl-3040cn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C65933
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL3040CNG1
EAN/GTIN:
     4977766666060
Suchbegriffe:
All-in-One-Drucker
All-in-One-Laserdrucker
Color Laser Printer
Druckserver
HL-3040CN Farblaserdrucker, LAN

Extrem kompakt dank LED-Drucktechnologie
Druckt bis zu 16 S./min in Farbe und S/W
USB- und Netzwerkanschluss

Der HL-3040CN druckt mit der Brother eigenen Single-Pass-Technologie bis zu 16 Seiten pro Minute in Farbe und Schwarzweiß. Der Gang zum Etagen-Farbdrucker für einen Farbdruckjob gehört mit dem Brother HL-3040CN der Vergangenheit an, denn mit diesem Drucker holen Sie die Farbe an Ihren Arbeitsplatz. Beim Anschluss haben Sie die volle Flexibilität: Je nach Bedarf findet der Drucker über die LAN-Schnittstelle oder lokal über die USB-Schnittstelle Anschluss.
Schluss mit schwarzweißen Diagrammen, Statistiken und Präsentationen. Lassen Sie die Farbe in Ihren Dokumenten sprechen. Der Brother HL-3040CN druckt in hervorragender Qualität mit bis zu 2400dpi. Mit der Kombination aus Text und farbigen Grafiken bringen Sie das Wesentliche auf den Punkt, denn der Brother HL-3040CN überzeugt sowohl im Text- als auch im Grafikdruck. Gehen Sie auf Nummer sicher und drucken Sie Ihre vertraulichen Daten mit dem Brother HL-3040CN über das Internet-Printing-Protocol (IPP) und eine SSL-Verschlüsselung. Vertrauliche Druckjobs können durch die SSLVerschlüsselung von Dritten nicht abgefangen und auf einen anderen Drucker umgeleitet werden. Brother geht sogar noch einen Schritt weiter. Denn neben der sicheren Übermittlung der Daten an den Drucker bietet der HL-3040CN auch die sichere Abholung von Druckaufträgen durch Eingabe eines PIN-Codes direkt am Gerät.
Sollen nur ausgewählte Anwender den Farbdruck des HL-3040CN nutzen? Bereits bei der Installation können Sie den Farbdruck mit einem Kennwort versehen. Nur durch Eingabe des Kennworts können Dokumente auch in Farbe gedruckt werden. Der Brother HL-3040CN ist mit einer 250 Blatt Papierkassette und einem Einzelblatteinzug ausgestattet. Die beiden Zuführungen können gezielt angesteuert werden, sodass Sie z. B. ...
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 90,04*
€ 97,94*
12 Tage
k.A.
€ 6,50*
ab € 91,04*
€ 98,94*
10 Tage
k.A.
€ 7,00*
ab € 95,23*
€ 103,14*
€ 4,99*
ab € 97,96*
€ 105,85*
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 98,87*
€ 106,86*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Brother
BU200CL
ab € 63,28*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
DR230CL
ab € 67,02*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
ZWPS60033
ab € 300,40*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
ZWPS60034
ab € 290,02*
Zubehör
Brother
ZWPS60035
ab € 364,04*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
ZWPS60036
ab € 360,98*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
ZWPS60037
ab € 442,26*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
TN-230BK
ab € 44,32*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
TN-230C
ab € 42,82*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
TN-230M
ab € 42,82*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
TN-230Y
ab € 42,82*
Zubehör
Format: 200x150
Brother
WT200CL
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG