Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Slider USB-Stick 32GB Rot, Blau 49327 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C652041
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49327
EAN/GTIN:
     0023942493273
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Da sich USB-Anschlüsse mittlerweile an fast jedem Computer und sogar in Autos, DVD- und Multimedia-Playern, Fernsehern, Fotorahmen usw. befinden, sind USB-Laufwerke zum unverzichtbaren Zubehör avanciert.

Der Slider USB-Stick von Verbatim verfügt über einen versenkbaren Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss stets zuverlässig schützt, wenn er nicht benötigt wird.

Schieben Sie einfach die Kappe auf, setzen Sie den USB-Stick in einen USB 2.0-Anschluss ein, und schon können Sie Ihre Dateien und Ordner per Drag-&-Drop verschieben.
Features:
2x 32 GB Speicherkapazität
Multipack mit zwei 32 GB USB-Sticks – in Rot und Blau
Versenkbarer Schiebemechanismus
USB 2.0-Schnittstelle
Lieferumfang:
USB-Stick.
Weitere Informationen:
Tiefe:
58 mm
Höhe:
11 mm
Farbe:
rot + blau
Breite:
21 mm
Schreiben (max.):
4 MB/s
Gewicht:
8 g
Speicherkapazität:
32 GB
Schnittstellen:
USB 2.0
Herstellerfarbe:
Rot + Blau
Speichermedien-Besonderheiten:
versenkbarer USB-Anschluss
Produkt-Art:
USB-Stick
Lesen (max.):
10 MB/s
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 6,16*
€ 9,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 12,60*
€ 6,95*
ab € 8,53*
€ 12,89*
€ 3,50*
ab € 20,78*
€ 28,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.