Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C® Stecker 1.80m Schwarz PVC-Mantel RF-57715


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C634882
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5771532
EAN/GTIN:
     4064161258621
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a buchse
Ermöglicht den zuverlässigen und schnellen Anschluss von externen USB-Geräten an den PC
Features:
Hohe USB-Übertragungsgeschwindigkeiten bis 480 Mbps
3 A Stromversorgung
Spannung: 5 VDC
Lieferumfang:
Kabel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.80 m
Anschlüsse:
USB-A Stecker + USB-C® Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Spezifikation:
USB 2.0
Kabel-Form:
rund
Plastikfreie Verpackung:
PlastikfreieVerpackung
Besonderheiten:
PVC-Mantel
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Ausführung:
Ladekabel
AWG:
28+23
Innenleiter-Material:
Kupfer
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Maximale Leistung:
15 W @ 5 V / 3 A
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Renkforce, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 3,13*
1 Tag
646
1
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 3,14*
10
€ 6,95*
ab € 4,67*
€ 6,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.