|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-C631601 Herst.-Nr.: SP-7541956 EAN/GTIN: 4053199910618 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem flachem HDMI-Kabel ist das Verlegen in Räumen kein Problem mehr. Ob hinter Schreibtischen, Schränken oder TV-Wänden - dieses Kabel lässt sich hervorragend verstecken. Es dient zur Übertragung von High-Definition-Video und digitalem Mehrkanal-Audio über ein einziges Kabel. Das schwarze Kabel hat einen fantastisch kleinen Biegeradius und ist kaum dicker als 3,8 mm. Features: Verlegbar an schwierigsten Stellen (hinter Schränken, Wandanschlussleisten, TV-Wänden) Nur ca. 3,8 mm dünn Sehr geringer Biegeradius Ermöglicht Auflösungen bis zu 4K2K @ 60 Hz Hinweise: HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 5.00 m | Auflösung Video: | 4096 x 2160 Pixel | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker + HDMI-A Stecker | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Kabel-Form: | flach | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Besonderheiten: | 4K UHD + Audio Return Channel + vergoldete Steckkontakte | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | HDMI | Ausführung: | Anschlusskabel | AWG: | 28 | Kabel-Version: | HDMI High Speed mit Ethernet | Produkt-Art: | HDMI-Kabel | Abschirmung: | Folienschirmung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04053199910618, SpeaKa Professional, HDMI Flat, bildschirmanschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 13,19* | € 19,27* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,65* | € 19,64* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 17,04* | € 23,68* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 20,34* | € 27,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|