Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-11302004 HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C533792
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-11302004
EAN/GTIN:
     4064161250359
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi

Features:
HDMI-A Winkeladapter, 90° Winkel, 8K, Metallgehäuse
Vergoldet
Winkelverbinder zur optimalen Kabelverlegung bei begrenztem Platzangebot
Lieferumfang:
Adapter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + grau
HDMI-Version:
HDMI 2.1
Auflösungen (max.):
UHD 8K @ 60 Hz + UHD 4K @ 120 Hz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Variante:
90° nach rechts gewinkelt
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
90° nach rechts gewinkelt
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Adapter
Signal-Flussrichtung:
bidirektional
Anschluss A:
HDMI-Stecker
Anschluss B:
HDMI-Buchse
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Abschirmung:
Vollabschirmung
Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, Monitor Adapter, Monitoradapter, Adapter für Monitor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,08*
2 Tage
428
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 2,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.