| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C50748 Herst.-Nr.: T3531 100 EAN/GTIN: 5013969020427 |
| |
|
| | |
| Anodisierte Aluminiumausführung mit starkem Plastikhandgriff - leicht, einfach zu reinigen. Metrische Teilung. Ideal für Schneiden, Messen und Anreißen. Weitere Informationen: | | Länge: | 100 cm | Farbe: | grau | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Lineal |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,53* | € 24,41* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,25* | € 24,75* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,95* | € 29,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,08* | € 32,09* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 20,68* | € 32,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|