Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASP K12540L40 Vorhängeschloss 40mm verschieden schließend Goldgelb Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C50447
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12540L40
EAN/GTIN:
     5013969900620
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Spitzenqualität in Konstruktion und Fertigung: Diese vielseitige Bestseller-Reihe ist in einer großen Vielfalt von Größen, Bügeln und Schließausführungen erhältlich. Die Vorhängeschlösser der Kasp Serie 125 sind auch als Spezialanfertigung nach spezifischen Schließanforderungen erhältlich.
Lieferumfang:
2 Schlüssel.
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Breite:
40 mm
Bügelinnenhöhe:
40 mm
Bügelinnenbreite:
22 mm
Schließmechanismus:
verschieden schließend
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Goldgelb
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Größe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, Kasp, Premium 125, Diebstahlsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,58*
€ 15,66*
€ 6,90*
ab € 10,06*
€ 15,67*
€ 5,90*
ab € 8,79*
€ 16,23*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 15,80*
€ 21,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.