Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ADSA-SN Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axagon ADSA-SN Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Axagon ADSA-SN Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Axagon ADSA-SN Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Axagon ADSA-SN Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Axagon ADSA-SN Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Axagon ADSA-SN Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Axagon ADSA-SN Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Axagon ADSA-SN Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Axagon ADSA-SN Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Axagon ADSA-SN Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Axagon ADSA-SN Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Axagon ADSA-SN Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Axagon ADSA-SN Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Axagon ADSA-SN Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     615IT-C438862
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     ADSA-SN
EAN/GTIN:
     8595247905383
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
docking station
Über die Superspeed Dockingstation AXAGON ADSA-SN COMPACT HDD/SSD DOCK kann schnell und einfach eine beliebige SATA-Festplatte an den Computer angeschlossen werden.

Ein tauglicher Helfer für die einfachste und schnellste Art und Weise von Anschluss einer SATA-Festplatte an den Computer - die Festplatte bloß in die Basis einschieben. Die automatische Installation schafft auch ein absoluter Laie.

Die SATA 6G Schnittstelle mit UASP-Unterstützung erlaubt es Ihnen, die Geschwindigkeit von modernen SSD-Festplatten zu nutzen. Unterstützung der TRIM-Funktion reduziert den allmählichen Leistungsverlust von SSDs im Laufe der Zeit. Lesen von S.M.A.R.T.-Informationen, die die Kondition von angeschlossenen Festplatten überwachen. Unterstützt Versetzung von angeschlossenen Festplatten sowie Dockingstation in den Schlafmodus.

Tief gelegener Schwerpunkt der Dockingstation für gute Stabilität. Gummifüße reduzieren Vibrationen. Modernes und schlichtes Design vom Alugehäuse.

Eingang:
• USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s.
• Anschluss über micro USB type B Female Stecker.

Unterstütze Geräte:
• SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s) Schnittstelle,
• Unterstützung von 2.5" HDD/SSD,
• Unterstützung von 3.5" HDD,
• max. Festplattenkapazität - alle ohne Einschränkung,
• max. Höhe der 2.5" Festplatte – alle ohne Einschränkung.

Weitere Eigenschaften:
• Kompatibilität mit USB 3.2 Gen 1 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, Rückwärtskompatibilität mit USB 2.0.
• Unterstützung von Übertragungsgeschwindigkeiten 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed).
• Entspricht der Spezifikation für Serial ATA 3.0 (SATA/600), Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gb/s (600 MB/s).
• Entspricht der Spezifikation für Serial ATA 2.0 (SATA/300), Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 3 Gb/s (300 MB/s).
• Entspricht der Spezifikation für Serial ATA 1.0 (SATA/150), Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.5 Gb/s (150 MB/s).
• Gesamtdurchlässigkeit / Übertragungsgeschwindigkeit der Station ist durch die angewandte USB Schnittstelle (theor. 5 Gbit/s) bedingt.
• UASP-Unterstützung (USB Attached SCSI Protocol) und BOT (Bulk-Only Transport).
• Unterstützung von Booten aus SSD/HDD in der Dockingstation.
• Ermöglicht Anschluss eines Gerätes während des Betriebs dank der Unterstützung von Hot Plug.
• Volle Plug-and-Play-Unterstützung.
• HDD Auto Spindown - die Festplatte wird nach 15 Minuten Inaktivität automatisch in den Schlafmodus versetzt.
• HDD Turn Off - Ausschalten der Festplatte nach Entfernung eines Gerätes oder Versetzung des Computers in den Schlafmodus.
• Kabel micro USB-B / USB-A 80 cm lang im Lieferumfang.
• Dezente blaue LED zeigt Anschluss an einen USB-Port des Computers (leuchtet dauerhaft) und Datenübertragung (blinkt) an.
• Netzschalter.
• Stromversorgung über einen kompakten externen AC/DC-Adapter 12V - 2A (24W) mit einem 150 cm langen Zuleitungskabel.
• Maße der Station 130 x 65 x 59 mm.
• Gewicht 190 g.

Unterstützte OS:
• MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 und neuer, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 und neuer (Unterstützung von allen 32- sowie 64-Bit-Versionen von OS Windows), Mac OS X 10.x und höher, Linux mit dem Kern 2.6.x und höher.
Anm.: Treiber sind ein Teil der unterstützten Betriebssysteme und werden vollautomatisch installiert. Man braucht keine anderen Treiber zu installieren, sie stehen nicht einmal zur Verfügung.

Die Verpackung enthält:
• USB 3.2 Gen 1 HDD dock,
• micro USB-B - USB-A Kabel 80 cm lang,
• Netzteil 100-240V / 12V-2A,
• mehrsprachige Bedienungsanleitung CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,
• in einer Kartonschachtel mit übersichtlich angeführten Parametern verpackt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Anschluß zu PC
Ja
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
190 g
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-B
Betriebsanleitung
Ja
Steckertypen enthalten
EU
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
UASP-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
440 g
Weitere Suchbegriffe: festplatten-dockingstationen, laufwerks-docks, speicherlaufwerk-docks, festplatten-hubs, HDD-Dockingstationen, SSD-Dockstationen, datenträger-docks, speichergerät-stationen, laufwerks-stationen, festplattenlesegeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 20,09*
€ 28,33*
€ 6,95*
ab € 20,88*
€ 28,33*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 20,59*
€ 28,38*
€ 6,90*
ab € 24,06*
€ 32,71*
9 Tage
10
€ 6,99*
ab € 38,29*
€ 51,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.