Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Joy-It Industrie-Pc 2GB 250GB Indus1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C42324
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138689976
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Joy-IT INDUS-EINS Industrie-PC

Intel® Atom™ D525 (2x 1,8 GHz) Prozessor
250 GB Festplatte / 2 GB DDR3 Arbeitsspeicher
Staubdichtes, lüfterloses Aluminium-Gehäuse
Ideal für Indstrie-Arbeitsplätze, Werkstätten

Komplett aus Aluminium gefertigt, leistungsstark und dabei absolut geräuschlos, dass ist der INDUS-EINS Industrie-PC von Joy-IT. Durch die geringen Abmessungen und einem Gewicht von nur 1,25 kg findet das PC-System an jedem Ort problemlos einen Platz. Das robuste und staubgeschütze Gehäuse ermöglicht auch den Einsatz in einer rauen Umgebung, so eignet sich der Mini-PC perfekt für Werkstätten und Industrie-Arbeitsplätze. Für ausreichend Leistung sorgt ein Intel® Atom™ 525 Prozessor mit 2x 1,8 GHz, 2 GB DDR3 Arbeitsspeicher, eine 250 GB 2.5" Festplatte und ein Intel® GMA 3150 Grafikchipsatz. Darüberhinaus verfügt der Industrie-PC über 4 serielle Ausgänge und 2 Gigabit-LAN-Anschlüsse wodurch eine einfache integration in Ihr Netzwerk und der Anschluss Ihrer Peripheriegeräte ermöglicht wird. Die Kühlung erfolgt durch das massive Aluminum-Gehäuse und die seitlich angebrachten Kühlrippen und kommt gänzlich ohne Lüfter aus.

Ausstattung: 250 GB 2.5" SATA II Festplatte.

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 21 x 5.5 x 12.6 cm · Anschlüsse Rückseite: 2x USB 2.0, 4x seriell, 2x LAN (10/100/1000 MBit/s), 1x VGA, Kopfhörer/Line-Out, Mikrofon/Line-In · Arbeitsspeicher: 2048 MB · Betriebssystem / Version: ohne · Festplatte 1 Anschluss: SATA II (300 MB/s) · Festplatte 1 Kapazität: 250 GB · Gehäuse: Aluminium, staubdicht · Integrierte Netzwerkkarte: 2x RJ45 Gigabit-LAN 10/100/1000 · Mainboard-Steckplätze: 1x SATA II (belegt)
1x DDR3-RAM (belegt) · Prozessor: Intel® Atom™ D525 (2x 1.8GHz) · Typ: PC-System
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, joy-it industrie-pc, Embedded-PC, IP 65, IP 66, IP 67, wasserdicht
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
Frei Haus
ab € 475,11*
€ 489,24*
1 Tag
k.A.
Frei Haus
ab € 487,71*
€ 491,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,24*
€ 582,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,71*
€ 580,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,45*
€ 574,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,11*
€ 565,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG