Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt 90121 Marderabwehr mit Optikschutz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C38722
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     90121
EAN/GTIN:
     4016138525991
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
Erzeugt aggressive Ultraschalltöne, die von Mardern gemieden werden. Hierdurch werden Schäden an elektrischen Kabeln und Schläuchen verhindert. Der bestrahlte Bereich liegt bei ca. 100 dB. Da der Marder ein Nachttier ist, wird er zusätzlich durch die im Marderschocker eingebaute ultrahelle LED abgeschreckt.
Features:
2-in-1: akustischer und optischer Schutz
Ca. 100 dB
LED blinkt im 12 s-Takt
Lieferumfang:
Inkl. Glassicherung 5x 20 mm 2A
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
68 mm
Breite:
68 mm
Frequenz:
22 kHz
Abstrahlwinkel:
160 °
Funktionsart:
Ultraschall + LED-Licht
Besonderheiten:
mit Optikschutz
Leistungsaufnahme:
20 mA
Lautstärke:
100 dB
Stromversorgung:
über Bordnetz
Betriebsspannung:
12 V
Produkt-Art:
Marderabwehr
Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, SecoRüt, Marder, Marderabwehr, Marderschreck
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,92*
€ 40,79*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 28,52*
€ 40,80*
7 Tage
30
€ 6,99*
ab € 52,35*
€ 69,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
520.620
ab € 0,0607*
Sonstiges
Kemo
Z004
ab € 4,58*
Sonstiges
TRU Components
1576537
ab € 0,0611*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.