Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufab 16309 Auto-Safe (L x B x H) 225 x 165 x 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C38100
Hersteller:
     Eufab
Herst.-Nr.:
     16309
EAN/GTIN:
     4017681163098
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Stabiler Safe mit Sicherheitsschloss. Einschiebbar in eine im Fahrzeug zu befestigende Sicherheitsbox. Die Halterung kann auf Grund der kompakten Bauweise des Safes an beliebigen Plätzen angeschraubt werden. Ideal zur Aufbewahrung von Digitalkamera, Navigationssystem, Handy usw. Gewicht 2 kg.
Features:
Schützen Sie Ihre Wertgegenstände
Lieferumfang:
Safe mit Grundrahmen · 2 Schlüssel · 6 Blechschrauben + Distanzscheiben.
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Länge:
225 mm
Breite:
165 mm
Gewicht:
2 kg
Produkt-Art:
Auto-Safe
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Tresor zum Einbau in Fahrzeuge, tresor zum einbau in fahrzeuge, Eufab, Autosafe, KFZ-Safe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 29,93*
€ 42,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,46*
€ 42,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.