Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C34833 Herst.-Nr.: 86053 EAN/GTIN: 4006132860532 |
| |
|
| | |
| Features: Erhöhte Sicherheit für Sie - bei Unfall oder Panne Denken Sie auch an die Mitfahrer Waschmaschinenfest Pflicht in vielen EU Ländern Hinweise: In vielen EU Ländern wie z.B. Deutschland, Belgien, Finnland, Italien, Kroatien, Norwegen, Österreich, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, Ungarn und Tschechien ist das Mitführen von Warnwesten in Fahrzeugen gesetzlich vorgeschrieben und/oder das Tragen einer Warnweste im Falle einer Panne oder Unfalls zum Teil für alle Insassen Pflicht. Für Motorradfahrer sind sie teilweise nur empfohlen und nicht verpflichtend vorgeschrieben.
Weitere Informationen: | | Anwendungsempfehlung: | Erwachsene | Material (Details): | 100 % Polyester | Größe: | L | EN Norm: | EN 471 | Herstellerfarbe: | Leucht-Gelb + Silber (reflektierend) | Produkt-Art: | Warnweste | Zulassungen, Normen: | EN 471 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste en471 gelb, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, 4028985033017, Petex, Warn |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,59* | € 2,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1,61* | € 2,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,34* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|