Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAL 510263 Steinschlag-Schutzfolie Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C32894
Hersteller:
     EAL
Herst.-Nr.:
     510263
EAN/GTIN:
     4025487102630
Suchbegriffe:
Transparentfolie
transparentfolie 100µm
transparentfolie
Der wirksame Schutz für alle Lackoberflächen. Schützt wirksam: Stoßstange, Motorhaube, Türeinstiege und Ladekante. Im täglichen Gebrauch werden häufig lackierte Flächen am Fahrzeug beschädigt und zerkratzt. Beim Be- und Entladen des Kofferraums sind Stoßfänger und Ladekanten gefährdete Bereiche. Türeinstiege gehören ebenfalls zu diesen exponierten Stellen. Ein preisgünstiger, schneller und einfacher Weg, um teure Lackreparaturen zu vermeiden, ist die Lackschutzfolie. Die Lackschutzfolie ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt. Sie schützt die mit ihr beklebten Lackflächen zuverlässig und dauerhaft. Sie lässt sich einfach selbst anbringen.
Features:
100 mµ Materialstärke
Werterhaltung des Fahrzeugs
Lieferumfang:
2 Stück 20 x 140 cm und 1 Stück 140 x 30 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für Marke:
Universal
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
Steinschlag-Schutzfolie
Weitere Suchbegriffe: EAL, steinschlagfolie, lackschutzfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 10,98*
€ 16,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,42*
€ 16,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.