Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Raid hp 660264 Kfz Einbauinstrument Drehzahlmesser Benzinmotor Messbereich 0 - 8000 U/min Night


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C31063
Hersteller:
     raid automotive concepts
Herst.-Nr.:
     660264
EAN/GTIN:
     4003342059176
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Drehzahlmesser KFZ
KFZ-Drehzahlmesser
Bestechend durch die geniale Optik, ziehen diese Instrumente viele Tuning-Freunde, aber auch Oldtimer-Liebhaber und "Normalautofahrer" in ihren Bann.
Die Rauchglasserie "NightFlight" besticht durch ihre hochmoderne Optik und Technik. Bei ausgeschalteter Zündung sieht man nur ein schwarz verspiegeltes Glas.
Features:
Eingeschaltet wird Anzeige sichtbar
Ausgeschaltet bleibt Anzeige schwarz
Hinweise:
Für Benzinmotoren (ausschließlich) und 3, 4 sowie 6 Zylinder-Motoren geeignet.
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Durchmesser:
52 mm
Funktionen:
Drehzahlmesser Benzinmotor
Serie:
NightFlight
Beleuchtungsfarben:
Rot + Weiß
Auflösung:
200 U/min
Einbau-Ø:
52 mm
Farbe:
Silber + Schwarz
Betriebsspannung (Details):
12 V
Messbereich:
0 - 8000 U/min
Messbereich (max.):
8000 U/min
Messbereich (min.):
0 U/min
Weitere Suchbegriffe: drehzahl-meßgerät, raid hp, Night, Night Flight
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,06*
€ 52,40*
Frei Haus
ab € 45,42*
€ 52,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Equus Products
842230
ab € 10,50*
Sonstiges
AIV
530641
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.