Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C241591 Herst.-Nr.: 41734 EAN/GTIN: 4002888417341 |
| |
|
| | |
| Dieser DP an DVI-D Adapter konvertiert das DisplayPort Grafiksignal in ein Standard DVI-D Signal, so dass jeder handelsübliche DVI-D Monitor am Gerät betrieben werden kann. Er unterstützt die AMD Eyefinity, die Intel Collage und die NVIDIA Surround Technologie, das heißt, dass 3 und mehr Monitore angeschlossen werden können. Der Adapter wird direkt am DP-Anschluss angeschlossen und über ein Standard-DVI-Kabel mit dem DVI-Monitor oder -Projektor verbunden. Zur Verwendung an allen anderen Geräten mit DP AusgangKonvertiert das DP Ausgangssignal auf DVI-DDisplayPort 1.2 kompatibelMaximale DVI Auflösung 1920 x 1200 - bei Verwendung mit DVI/HDMI Adapter und einem HDMI Monitor werden auch höhere Auflösungen bis UHD 4K30 unterstützt)DP Stecker an DVI-D BuchseLänge: ca. 17cm (inkl. Steckern)Enthält aktive Elektronik zur SignalkonvertierungDer Adapter ist AMD Eyefinity, NVIDIA Surround sowie INTEL Collage kompatibel und unterstützt 3 und mehr Monitore Features: Konvertiert ein DisplayPort-Signal in DVI Unterstützt Auflösungen bis 1920x1080@60Hz Zum Anschluss eines zweiten Monitors für erweiterten oder gespiegelten Desktop Schnelle und einfache Plug & Play-Installation Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 15.00 cm | Auflösung Video: | 1920 x 1200 Pixel | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | DisplayPort + DVI | Ausführung: | Konverter | Anschluss A: | DisplayPort Stecker | Anschluss B: | DVI-Buchse 24+5pol. | Produkt-Art: | TV, Monitor Konverter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy adapter displayport, adapterkabel dvi, lindy dvi kabel auf displayport, LINDY, LINDY DisplayPort an DVI-D Adapter aktiv, Monitor Adapter, Monitoradapter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,85* | € 19,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 13,78* | € 19,35* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 14,65* | € 20,11* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,99* | € 20,36* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,97* | € 20,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|