Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 19297 Antirutschmatte (L x B) 22cm x 20cm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C19220
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     19297
EAN/GTIN:
     4007928192974
Suchbegriffe:
HP Autozubehör
Antirutschmatte Netzoptik 20 x 22 c...
Mit dieser Antirutschmatte bleibt alles auf seinem Platz. Kein lästiges Herumrutschen und der verbundene Krach dazu ist auch verschwunden. Vielseitig verwendbar für Boote, Camping, Haushalt und Werkstatt.
Features:
Doppelseitig beschichtet
Zuschneidbar
Netzoptik
Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Farbe:
grau
Breite:
20 cm
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
Zuschneidbar
Produkt-Art:
Antirutschmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 5,10*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,12*
6 Tage
44
€ 6,99*
ab € 8,91*
€ 10,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.