Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C164741 Herst.-Nr.: DA-70852 EAN/GTIN: 4016032447528 |
| |
|
| | |
| Der USB Type-C™ 4K HDMI Grafik-Adapter ermöglicht den Anschluss von Fernseher, Monitor oder Projektor and einem USB-C™ Gerät. Die höchstmögliche Auflösung hierbei: UHD (4K/30Hz). Er eignet sich für alle Betriebssysteme: Windows, Mac, Google Chrome. Der Adapter gehört zum Must-Have-Zubehör, egal ob privat beim Anschluss Ihres Notesbooks an einen TV oder auch beruflich bei Präsentationen über einen HDMI-Projektor. Features: Erweitert Ihr USB Type-C™ Gerät um einen HDMI-Anschluss Unterstütz Ultra HD (4K/30Hz) Lieferumfang: USB Type-C™ 4K HDMI Grafik-Adapter + QIG (Kurzanleitung zur Installation) Hinweise: Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) unterstützt. Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 15.00 cm | Auflösung Video: | 4096 x 2160 Pixel | Kabel-Form: | rund | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter + 3D Beamer + Beamer für Zuhause + Heimkino/HD-Beamer + Installationsb | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | USB + HDMI | Ausführung: | Adapter | Innenleiter-Material: | Kupfer | Signal-Flussrichtung: | unidirektional | Anschluss A: | USB-C® Stecker | Anschluss B: | HDMI-Buchse | Kabel-Version: | HDMI High Speed | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 7,95* | € 10,83* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,96* | € 10,84* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,12* | € 11,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,46* | € 11,51* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,65* | € 11,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|