Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Bonrolle ec-Cash 56157-10436 Breite: 57mm Länge: 14m Durchmesser: 35mm 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C059051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     56157-10436
EAN/GTIN:
     5709750187447
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Bonrollen-Vorrat für den Kassenarbeitsplatz. Das Set enthält 50 Rollen in einer häufig eingesetzen Rollengröße für viele gängige Thermo-Bondrucker.
Features:
ec-Cash Aufdruck auf der Rückseite mit Lastschrifttext
Breite: 57 mm
Länge: 14 m
Karton mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
14 m
Farbe:
weiß
Breite:
57 mm
Durchmesser:
35 mm
Drucktechnik:
Thermodirekt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Bondrucker
Aufdruck vorhanden:
Ja
Herstellerfarbe:
Weiß
Kernloch-Größe:
12 mm
Produkt-Art:
Thermo-Bonrolle ec-Cash
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 26,70*
€ 37,51*
1
€ 1,00*
ab € 27,41*
€ 37,52*
1 Tag
16
1
Frei Haus
ab € 28,90*
€ 39,95*
4 Tage
1200
50
€ 7,90*
ab € 34,24*
€ 40,11*
5 Tage
1200
50
Frei Haus
ab € 34,02*
€ 40,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,51*
€ 44,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,53*
€ 43,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,15*
€ 43,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,10*
€ 41,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,25*
€ 39,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,36*
€ 37,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,70*
€ 31,77
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zebra
3004596
ab € 3,92875*
Ähnlich
Zebra
3006132
ab € 3,96*
Ähnlich
Zebra
3013287
ab € 2,74*
Ähnlich
Zebra
800420-314
ab € 8,59*
Ähnlich
Zebra
3003072
ab € 4,34375*
Ähnlich
Zebra
3003360
ab € 3,661*
Ähnlich
Zebra
800440-314
ab € 8,92*
Ähnlich
Zebra
3007158-T
ab € 2,01*
Ähnlich
Zebra
3003070
ab € 70,65*
Ähnlich
Zebra
3012973
ab € 2,47*
Ähnlich
Zebra
3003061
ab € 2,345*
Ähnlich
Zebra
3006131
ab € 3,10*
Ähnlich
Zebra
3006129
ab € 2,27*
Ähnlich
Zebra
3010766
ab € 3,13*
Ähnlich
Zebra
3013689
ab € 2,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.