Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C020621 Herst.-Nr.: 51400 EAN/GTIN: 4002632803734 |
| |
|
| | |
| Innen Metall, außen Kunststoff, vorne rund. Das TRIMMEX SIMPLASTO ist von rutschfestem Kunststoff umhüllt. Sie verwenden es am besten für feine und präzise Schneidarbeiten in Papier und Pappe. Oder Sie entgraten damit die verschiedensten Kunststoffteile. Mit der mitgelieferten Kunststoffkappe schirmen Sie die abgerundete Klinge sicher ab. Montierte Klinge: 629, Verpackung: 1 auf SB-Karte. Weitere Informationen: | | Breite: | 8 mm | Gewicht: | 24 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,31* | € 5,79* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 3,95* | ab € 6,09* | € 6,66* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,24* | € 6,84* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,35* | € 6,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,40* | € 7,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|