Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-20311 Ringlicht EEK: G (A - G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C007202
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-20311
EAN/GTIN:
     4016032485742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
foto ringleuchten
Das Ring Light ist perfekt für Influencer, Blogger oder Vlogger, Foto- oder Videoaufnahmen mit dem Smartphone für Social Media geeignet. Mit unserer LED-Ringleuchte zeigen Sie sich dank optimaler Ausleuchtung und hohen Variabilität immer von Ihrer Schokoladenseite

Das DIGITUS Ring Light Stand ist ein LED-Licht, das jeden Schatten ausleuchtet, das Erscheinungsbild der Haut verbessert und Augen strahlen lässt ohne zu blenden. Das Ring Licht hat 10 Helligkeitsstufen und 3 Lichtmodi, um ein Gesicht für die Aufnahme von Videos und Portraits optimal auszuleuchten. Kamera/iPhone/Android Phone werden einfach in der Kugelkopfhalterung befestigt und per USB mit dem Windows-PC oder Mac verbunden. Einstellungen der Helligkeit und Farbtemperatur werden über die Tasten der im Kabel integrierten Fernbedienung vorgenommen. Der verstellbare Stativständer ist von 0,70m bis 1,50m ausziehbar und steht stabil auf dem Boden. Mit der Bluetooth Fernbedienung können Bilder / Videos aus einer Entfernung von bis zu 10m aufgenommen werden.
Features:
10 Zoll LED Ringlicht mit Stativständer & Handyhalter, Dimmbares Licht in verschiedenen Farbtönen für YouTube-Videoaufnahmen, Live-Stream, Makeup/Fotografie
Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen (3200/4500/6500 K) mithilfe der Kabelfernbedienung, für optimale und gleichmäßige Ausleuchtung z.B. von Videos und Porträts
Lichtintensität in 10 Stufen einstellbar, von strahlend weis bis gemütlich gedämpft
Charming-Eye-Effekt: LED-Ringlicht zaubert mittels Reflexionen ein Leuchten in die Augen
Stabiles Dreibeinstativ aus robustem und leichtem Aluminium, ausziehbar bis 1,50m
Smartphone-Halterung mit Kugelkopf und flexiblem Schwanenhals, drehbar für Hoch- und Querformat
Die Ringlicht-Position lässt sich mit dem Kugelkopf in alle Richtungen einstellen
Geeignet für meisten Smartphones, Breite 6,0 bis 8,2 cm einstellbar (im Querformat) dank Klemmfederhalterung
Die Gummieinsätze an der Halterung schützen das Smartphone Gehäuse vor Kratzern
Mit USB-A-Kab
Lieferumfang:
1 x Ring Light, mit 2m USB Kabel
1 x Boden Stativ
1 x Tisch Stativ
1 x Telefonclip
1 x Bluetooth Fernbedienung
1 x Bedienungsanleitung
Hinweise:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
G
Sockel:
LED + LED fest eingebaut + Lichtquelle nicht austauschbar
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
1385727
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1600 lm
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar + dimmbar (Dim to warm) + inkl. Fernbedienung
Produkt-Art:
Ringlicht
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte, Digitus
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,56*
€ 18,98*
1 Tag
7
€ 2,90*
ab € 13,41*
€ 18,99*
€ 5,50*
ab € 12,68*
€ 19,01*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,40*
€ 20,38*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 18,33*
€ 25,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.