Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-MO-03 1fach Monitor-Wandhalterung 25,4cm (10") - 81,3cm (32") Schwarz Ne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A999551
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-4844488
EAN/GTIN:
     4016138915877
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung beinträchtigen häufig den Blick auf Ihren Monitor oder TV. Die SpeaKa Monitor-Halterung für Flachbildschirme lässt sich komfortabel an der Wand montieren und mit dem schwenkbaren Arm können Sie Ihren Bildschirm äußerst flexibel positionieren, je nachdem, wie Sie diesen gerade benötigen. So erhalten Sie immer den besten Blick auf Ihren TV/Monitor.

Auch perfekt für TVs
Nutzen Sie die Monitorhalterung auch für die meist kleineren Zweit-TV-Geräte. Achten Sie einfach auf die passende VESA-Norm.
Features:
Halter-Ausführung: Neigbar, Schwenkbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 25,4 cm (10") - 81,3 cm (32")
Tragkraft (max.) 15 kg
Bis zu 180° schwenkbar an allen drei Gelenken
Lieferumfang:
TV-Halterung + 3x Schraube M6x50 mm + 3x Dübel, 10x50 mm + Maulschlüssel 13x92 mm + 4x Schraube M4x30 + 4x Schraube M5x30 + 4x Schraube M6x30 + 4x M4/M6 Ausgleichsscheiben 13x6,5x17 mm + 4x M5/M4 Unterlegscheiben 13x5,5x1,0 mm + 4x M6 Unterlegscheiben 16x6,5x1,2 mm + 4x Schrauben M4x12 + 4x Schrauben M5x12 + 4x Schrauben M6x12 + 4x Distanzscheiben 2,5mm 18x9x2,5 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
190 mm
Breite:
290 mm
Passend für:
25,4 cm (10") + 25,7 cm (10,1") + 26,7 cm (10,5") + 27,9 cm (11") + 29,5 cm (11,6") + 30,5
Halter-Ausführung:
Neigbar + Schwenkbar
Max. Tragkraft:
15 kg
VESA-Norm:
50 x 50 mm + 75 x 75 mm + 100 x 100 mm
Gasdruck-Technik:
Nein
Geeignet für Apple:
Nein
Montierbare Displays:
1 Display(s)
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Ausziehbar + Zusammenklappbar
Neigbereich (unten):
-15 °
Neigbereich (oben):
+5 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Wandabstand (max.):
36.3 cm
Rotation:
0 °
Produkt-Art:
Monitor-Wandhalterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
601
Frei Haus
ab € 23,41*
€ 32,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,09*
€ 34,03*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 47,04*
€ 62,91*
€ 3,50*
ab € 50,07*
€ 66,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.