Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Seriell Anschlusskabel [1x D-SUB-Buchse 9pol. - 1x Buchsenleiste 10p


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Artikel-Nr.:
     615IT-A880032
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4533990
EAN/GTIN:
     04064161077116
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
buchsenleiste
Renkforce Seriell Anschlusskabel [1x D-SUB-Buchse 9pol. - 1x Buchsenleiste 10pol.] 0.26 m Grau

renkforce D-SUB Anschlusskabel mit Buchsenleiste und Flachbandkabel 0,26 m

D-SUB-Buchse 9pol. - D-SUB-Buchse 9pol.
Zum Anschluss serieller / paralleler Geräte an das Mainboard

Serielle/parallele Anschlüsse an PCs sind oft Mangelware. Dieses Anschlusskabel erweitert Ihr Mainboard um einen zusätzlichen D-SUB-Port zum Anschluss älterer Geräte wie z.B. Modems oder PDAs.

Hochflexibel und nur 1 mm dick
Mit diesem flachem Kabel ist das Verlegen innerhalb des PCs kein Problem mehr - dieses Kabel lässt sich platzsparend anschließen. Dabei hat das Kabel einen fantastisch kleinen Biegeradius und ist kaum dicker als 1 mm.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Seriell,Parallel · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Buchse 9pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Buchsenleiste 10pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Seriell · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: hochflexibel · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 0.26 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung

Weitere Informationen:
Sonstiges
Polzahl
9 -polig
Kabel-Form
flach
Kabellänge
0.26 m
Kabel-Ausführung
Anschlusskabel
Herstellerfarbe
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge)
D-SUB-Buchse 9pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge)
Buchsenleiste 10pol.
Marke
Renkforce
Anzahl Anschluss A
1 x
Anzahl Anschluss B
1 x
Kabel-Anwendung
Seriell
Kabel-Besonderheiten
hochflexibel
Anschluss-Typ
Parallel
Seriell
Plastikfreie Verpackung
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art
Seriell Anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 4,20*
2 Tage
2414
1
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 4,22*
8 Tage
1000
6
€ 6,99*
ab € 4,64*
€ 6,51*
1
€ 6,95*
ab € 5,36*
€ 7,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.