Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama SpotLight FoldUp 102 LED Ringleuchte EEK G (A - G) Anzahl LEDs=128


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A865022
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004642
EAN/GTIN:
     4007249046420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
Kameraleuchte

Features:
perfekt ausgeleuchtet: ob Beauty, Mode, Kochen oder DIY – mit der LED-Ringleuchte perfekte Lichtverhältnisse für die Smartphone-Foto- und Videografie auf Youtube, Twitch, Instagram und Co schaffen
von warmweiß bis tageslichthell: Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen (3000°/4500°/6000° K) mithilfe der Kabelfernbedienung, für optimale und gleichmäßige Ausleuchtung z.B. von Videos und Porträts
von strahlend hell bis angenehm gedimmt: Lichtintensität in 10 Stufen einstellbar
Fotostudio to go: Die Ringleuchte lässt sich zusammenklappen und im Standfuß verstauen – perfekt für alle Blogger und Vlogger, die viel unterwegs sind
hoch hinaus: ausziehbar bis auf 138 cm perfekt für größere Szenarien oder sich im Sitzen oder Stehen ablichten zu lassen
optimale Ausleuchtung bei Make-Up-Tutorials oder Selfie-Porträts: auf 52 cm Mindesthöhe auch als Tischstativ einsetzbar
immer die perfekte Aufnahmeposition: Hoch- und Querformat dank Smartphone-Halterung mit
Lieferumfang:
1 LED-Ringleuchte "SpotLight FoldUp 102"
1 Bluetooth-Fernauslöser
1 Schwanenhals
1 Transporttasche
1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
G
Breite:
27 cm
Gewicht:
1170 g
Anzahl LEDs:
128
Farbtemperatur max.:
3000 K
Farbtemperatur min.:
6000 K
Produkt-Art:
LED Ringleuchte
Weitere Suchbegriffe: Videolampe, Videoleuchte, hama selfie ringlicht, foto ringleuchten, ringleuchte, Hama, SpotLight FoldUp 102
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,12*
€ 29,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,92*
€ 49,81*
4 Tage
100
€ 4,99*
ab € 43,29*
€ 51,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 49,76*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,24*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 55,75*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 32,38*
Ähnlich
Hama
00021157
ab € 49,89*
Ähnlich
Hama
00021156
ab € 49,89*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 106,59*
Ähnlich
Hama
00021158
ab € 49,89*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 67,98*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 67,85*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 22,52*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 21,92*
Ähnlich
Hama
00004643
ab € 31,99*
Ähnlich
Hama
00004644
ab € 27,62*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 45,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.