Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama SpotLight Steady 120 LED Ringleuchte EEK G (A - G) Anzahl LEDs=162


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A865012
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004643
EAN/GTIN:
     4007249046437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
hama ringleuchte

Features:
perfekt ausgeleuchtet: ob Beauty, Mode, Kochen oder DIY – mit der LED-Ringleuchte perfekte Lichtverhältnisse für die Smartphone-Foto- und Videografie auf Youtube, Twitch, Instagram und Co. schaffen- von warmweiß bis tageslichthell: Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen (3000°/4500°/6000° K) mithilfe der Kabelfernbedienung, für optimale und gleichmäßige Ausleuchtung z.B. von Videos und Porträts
von strahlend hell bis angenehm gedimmt: Lichtintensität in 10 Stufen einstellbar
Studio-Smartphonefotografie: stabiles Dreibeinstativ aus robustem und leichtem Aluminium, mit komplett spreizbaren Stativbeinen
hoch hinaus: 3-fach ausziehbar bis auf 215 cm perfekt für größere Szenarien oder sich im Sitzen oder Stehen ablichten zu lassen
immer die perfekte Aufnahmeposition: Hoch- und Querformat dank Smartphone-Halterung mit Kugelkopf und flexiblem Schwanenhals
außergewöhnliche Aufnahmewinkel: Ringlicht-Position lässt sich mit dem Kugelkopf in alle Richtungen ein
Lieferumfang:
1 LED-Ringleuchte "SpotLight Steady 120"
1 Leuchtenstativ
1 Bluetooth-Fernauslöser
1 Schwanenhals
1 Kugelkopf
1 Transporttasche
1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
G
Breite:
30 cm
Gewicht:
1580 g
Anzahl LEDs:
162
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Farbtemperatur max.:
3000 K
Farbtemperatur min.:
6000 K
Produkt-Art:
LED Ringleuchte
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte, Hama, SpotLight Steady 120
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
€ 4,90*
ab € 31,99*
€ 37,62*
4 Tage
100
€ 4,99*
ab € 55,27*
€ 63,86*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,39*
€ 63,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,49*
ab € 61,74*
€ 70,15*
€ 2,50*
ab € 64,66*
€ 72,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 49,76*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,24*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 55,75*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 32,38*
Ähnlich
Hama
00021157
ab € 49,89*
Ähnlich
Hama
00021156
ab € 49,89*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 106,59*
Ähnlich
Hama
00021158
ab € 49,89*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 67,98*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 67,85*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 22,52*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 21,92*
Ähnlich
Hama
00004642
ab € 24,12*
Ähnlich
Hama
00004644
ab € 27,62*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 45,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.