Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle Industrie PC Edge Series EN01J4 Intel® Pentium® J4205 8GB RAM 64GB eMMC Intel HD Graphi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A808112
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     NEC-EN01J04
EAN/GTIN:
     0887993601113
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Industrie-PC
Industrie-Panel-PC
Das Shuttle EN01J4 ist ein lüfterloser IPC im robusten 450 ml Metallgehäuse, der für DIN-Rail- oder VESA-Montage gedacht und vielseitig einsetzbar ist. Er ist konzipiert für den zuverlässigen, wartungsfreien Dauerbetrieb bei bis zu 50 °C. Intern befindet sich ein CPU-Board mit Intel "Apollo Lake"-Prozessor und ein I/O-Board mit etlichen Anschlüssen und Cardreader. Optionale Features sind: zweiter Netzwerk-Port mit PoE-Funktion, LTE/WLAN-Funktion und Video-Aufzeichnung über HDMI. Das Shuttle EN01J4 zielt auf professionelle Anwendungen wie Edge-Computing (IoT Gateway), Automation, Control, Digital Signage, Datenerfassung und Videoüberwachung.

Ein Netzteil befindet sich nicht im Lieferumfang.
Features:
Prozessor: Intel® Pentium® (J4205) Apollo Lake (4 x 2.6 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4-RAM 2400 MHz
Speicher: 64 GB eMMC
Grafik: Intel HD Graphics 505
Betriebssystem: ohne Betriebssystem
Lieferumfang:
Mehrsprachige Installationsanleitung (DE, EN, FR, ES, JP, KR, SC, TC)
Treiber-DVD (Windows 10, 64-Bit)
Metallhalterung zur VESA- und DIN-Rail/Hutschienen-Montage
Zwei Schrauben M3 x 4 mm (verbindet Metallhalterung mit PC)
DIN-Rail/Hutschienen-Clip
Zwei Schrauben M3 x 4 mm (verbindet Metallhalterung mit DIN-Rail/Hutschienen-Clip)
VESA-Halterung für 75 / 100 mm Standard
Vier Schrauben M4 x 10 mm (verbindet VESA-Halter mit externer Befestigung)
Zwei Schrauben M3 x 5 mm (zur Montage einer M.2-Karte)
2-polige Phoenix Schraubklemme
DC-Adapterkabel (verbindet die Schraubklemme mit einem 5,5 / 2,5 mm Netzteil-Hohlstecker)
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Festplatte 1 Anschluss:
eMMC
Festplatte 1 Kapazität:
64 GB
Höhe:
90 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
54.4 mm
Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Gewicht:
0.48 kg
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Grafikkarten-Serie:
Intel HD Graphics
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
40 W
Modell:
Edge Series EN01J4
Anzahl HDMI®:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Grafikkarten-Modell:
505
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
LPDDR4-RAM
... > PC > Computer > PC-Systeme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 602,18*
€ 681,11*
Lager 615
Frei Haus
ab € 467,31*
€ 681,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,11*
€ 810,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,66*
€ 793,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 621,19*
€ 739,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,44*
€ 663,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,36*
€ 591,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,31*
€ 556,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
PUN-LN007
ab € 16,09*
Zubehör
Shuttle Computer
PON-PD01
ab € 47,68*
Zubehör
Shuttle Computer
PE120
ab € 38,77*
Zubehör
Shuttle Computer
PON-PSE01
ab € 41,15*
Zubehör
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
ab € 30,54*
Zubehör
Shuttle Computer
POE-WWN01
ab € 31,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.